INTERLOGIX | MPI-30
Haute Powered Siren haut-parleur (corne rectangulaire)

Nº PIÈCE FAB.  MPI-30
Nº PIÈCE  236129
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MPI-30 est un haut-parleur de sirène haute puissance a noté pour sa haute qualité et le volume. Avec un support de fixation pivotant et les trous de montage avant, le MPI-30 peut être utilisé pour pratiquement toutes les applications nécessitant une dispersion sonore grand angle avec beaucoup de volume.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Note  : 30 W nominal, 50 W crête
  • Plastique durable
  • Pied de fixation réglable
  • Fréquence étendue

Spécifications  :

Type d’appareil CORNE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Code UNSPSC 46171600