INTERLOGIX | MPI-38
Sirène/enceinte, corne rectangulaire, deux canaux Yelp/Steady sirène/enceinte. 6 - 13,8 V DC, jusqu'à 112 Db sortie. Beige clair

Nº PIÈCE FAB.  MPI-38
Nº PIÈCE  236135
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La sirène électronique autonome est un haut-parleur et un module du pilote sirène logés ensemble dans une seule unité. Les unités de cette série du projet son fort qui porte sur de longues distances, comme dans les grands immeubles ou dans les applications extérieures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Doubles tons (yelp et équilibre)
  • Sirène autonome et haut-parleur dans une unité
  • Installation facile
  • Modèles disponibles pour les applications intérieures et extérieures

Spécifications  :

Type d’appareil CORNE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Alimentation 12 VDC
Code UNSPSC 46171600