INTERLOGIX | MPI-47F
Sirène piezo, Screamer avec 4,5 x 2,75 in. Façade rectangulaire, 2 dans. Diamètre. 6-13,8 V DC Output. Courant nul 175 mA. Jusqu'à 106 dB sortie, White

Nº PIÈCE FAB.  MPI-47E
Nº PIÈCE  236143
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de sirène haute performance est une gamme complète et avancée des dispositifs piezo utilisables avec la plupart des panneaux de contrôle. Piezo sirènes émettent un son perçant de haute fréquence, qui est très intense en gros plan, idéal pour les plus petites maisons, magasins ou des applications de pré-alarme. Les sirènes dessiner une consommation de courant limitée. Contrairement à une enceinte conventionnelle, un piézo est un résonateur à type, qui prévoit une large dispersion sonore et une durée de vie. Les dispositifs de sirène piezo viennent dans une variété d’options de logement allant de montage en surface pour boîtier électrique encastré. La série de sirène piezo comporte deux pilotes sirène électronique sonore intégré.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Faible consommation de courant
  • Modèles disponibles pour répondre à presque toutes les exigences d’installation
  • Technologie brevetée piézo-électrique offre un son plus avec moins de courant

Spécifications  :

Type d’appareil HAUT-PARLEUR
Environnement INDOOR
Alimentation 12 VDC
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle