PANDUIT | MPI588T
AWG 24, 5e catégorie, UTP fiche modulaire avec cloison

Nº PIÈCE FAB.  MPI588T
Nº PIÈCE  279146
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cloison fournit IP67/IP65 joint lorsque jumelé avec connecteur IP67/IP65 ou coupleur
  • Dépasser la catégorie ANSI/TIA/EIA-568-C.2 5e et ISO 11801 2nd normes d’édition classe D
  • Résilier 24 gauge, conducteur multibrins ou solid avec diamètre isolation maximale du conducteur de. 040"
  • Joint d’étanchéité en matériau inerte, résistant aux produits chimiques
  • Composants de connecteur sont faites de haute température nominale matériel
  • Casquettes captifs maintiennent joint pendant la connexion non accouplée
  • Compatible avec les principaux équipements des fabricants de commutateurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE