ARECONT VISION | MPL4-10
4,5-10 mm Lens, po 1/2, f1.6, monture CS, IR corrigés

Nº PIÈCE FAB.  MPL4-10
Nº PIÈCE  395649
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MPL lentilles objectif Vari-Focal sont utilisés en conjonction avec des caméras de MegaVideo Arecont Vision 1,3MP à 5 mégapixels pour offrir des performances optimales et une qualité d’image.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

Monture de la lentille  : CS
DC de lentille auto IRIS  : No
Lense Format  : 1/2"
Lense manuel IRIS  : Oui
Lense Fstop  : 1,6
Longueur focale de la lentille  : 4,5-10 mm
Lentille de correction IR  : Oui

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Longueur focale OBJECTIF VARI-FOCAL
Monture d’objectif CS
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600