Complète de câbles | MPS-MPS-25 St
Série 3,5mm mini fiche de câble audio stéréo standard, 25ft

Nº PIÈCE FAB.  MPS-MPS-25ST
Nº PIÈCE  590881
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de la série Standard complets fournissent une valeur exceptionnelle tout en offrant la fiabilité et la légendaire qualité globale. 3,5mm Mini fiche Audio câbles standard série ont un connecteur de mâle mini fiche stéréo 3,5mm à chaque extrémité. construction de calibre 22

Caractéristiques

  • Connecteurs Mini prise (mâle) stéréo 3,5mm à chaque extrémité
  • construction de 22 awg pour transfert de signal supérieur
  • Décharge de traction moulée pour une durabilité maximale
  • X-tra flex veste
  • Une valeur exceptionnelle et fiabilité globale
  • Conforme RoHS
  • Garantie à vie

Description des spécifications

Type de connecteur 1  : Stéréo 3,5mm Mini mâle
Type de connecteur 2  : Stéréo 3,5mm Mini mâle
Finition du connecteur  : Nickel
Performance qualité  : bonne
Calibre  : 22 AWG
Conducteur central  : Cuivre nu
Diélectrique  : Chimie mousse PE
Blindage  : < 95 % spirale de cuivre nu
Gaine

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111500