COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MPS100E-226 | 108232729
Prise d’information PowerSUM MPS100E, catégorie 5e Jack, U/UTP, vert

Nº PIÈCE FAB.  MPS100E-226  | 108232729
Nº PIÈCE  221197
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La prise d’information PowerSUM SYSTIMAX MPS100E est un RJ45 modulaire au connecteur de déplacement d’isolant (IDC). Il est généralement installé dans la plaque murale du lieu de travail et fournit un raccordement pour le câble horizontal à 4 paires à l’extrémité du IDC, et une insertion de cordon pour la station de travail à l’extrémité du RJ45. Il est conçu pour les applications vidéo ainsi que les applications de données à haute vitesse. Les connecteurs de déplacement d’isolant acceptent les câbles isolés 22 et 24-AWG. Les répartiteurs de paires à dents ont été améliorés pour séparer les paires de câbles PowerSUM très étroitement torsadés afin de maintenir la torsion jusqu’au raccordement. Un outil D-Impact peut être utilisé pour les terminaisons des conducteurs. La prise d'information est livrée avec un capuchon de connexion plat, peu encombrant qui
doit être utilisé pour fournir une protection contre la contamination et pour sécuriser les connexions. Les séquences de mise en place simples et les étiquettes multicolores marquent les bornes de fils assurant ainsi une installation rapide et précise.

Caractéristiques

  • S’enclenche dans n'importe quel cadre, plateau de montage modulaire ou boîte de montage en surface de série M
  • Peut être installé à 90 degrés (droit) ou à 45 degrés (en angle)
  • La fonction à angle élimine le besoin pour les plateaux de montage spéciaux
  • Les étiquettes d’identification multicolores assurent une installation rapide et précise
  • Profil bas fil capuchon protège contre la contamination et sécurise les connexions
  • Répartiteurs de paires et canal plus large pour améliorer le placement des conducteurs et les terminaisons
  • Conforme à la catégorie 5e

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VERT
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL