COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MPS100E-361 | 108337726
Catégorie 5e PowerSUM MPS100E, U/UTP, prise d’Information, Jack, Violet

Nº PIÈCE FAB.  MPS100E-361  | 108337726
Nº PIÈCE  221203
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise d’information PowerSUM SYSTIMAX MPS100E est un RJ45 modulaire au connecteur de déplacement d’isolant (IDC). Il est généralement installé dans la plaque murale du lieu de travail et fournit un raccordement pour le câble horizontal à 4 paires à l’extrémité du IDC, et une insertion de cordon pour la station de travail à l’extrémité du RJ45. Il est conçu pour les applications vidéo ainsi que les applications de données à haute vitesse. Les connecteurs de déplacement d’isolant acceptent les câbles isolés 22 et 24-AWG. Les répartiteurs de paires à dents ont été améliorés pour séparer les paires de câbles PowerSUM très étroitement torsadés afin de maintenir la torsion jusqu’au raccordement. Un outil D-Impact peut être utilisé pour les terminaisons des conducteurs. La prise d'information est livrée avec un capuchon de connexion plat, peu encombrant qui
doit être utilisé pour fournir une protection contre la contamination et pour sécuriser les connexions. Les séquences de mise en place simples et les étiquettes multicolores marquent les bornes de fils assurant ainsi une installation rapide et précise.

Caractéristiques

  • S’enclenche dans n'importe quel cadre, plateau de montage modulaire ou boîte de montage en surface de série M
  • Peut être installé à 90 degrés (droit) ou à 45 degrés (en angle)
  • La fonction à angle élimine le besoin pour les plateaux de montage spéciaux
  • Les étiquettes d’identification multicolores assurent une installation rapide et précise
  • Profil bas fil capuchon protège contre la contamination et sécurise les connexions
  • Répartiteurs de paires et canal plus large pour améliorer le placement des conducteurs et les terminaisons
  • Conforme à la catégorie 5e

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VIOLET
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.