VERTIV | MPXPRC-V1880XXX
MPXPRC-V1880XXX - Power Rail châssis - MPX puissance & communication bus, 1880mm longueur

Nº PIÈCE FAB.  MPXPRC-V1880XXX
Nº PIÈCE  397046
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Unité de distribution électrique Liebert MPX rack PDU fournit modules de puissance de sortie à chaud et modules d’alimentation d’entrée reconfigurable, permettant aux configuration immédiate sur place du pouvoir de la grille en fonction il besoins d’équipement. Ce PDU prend en charge la gestion de centre de données efficace à l’aide de télésurveillance et contrôle au niveau de la prise de courant, mais aussi de surveillance d’environnementales options d’entrée, tels que la grille de température et d’humidité. Une carte de communication modulaire permet une variété d’options de surveillance.
Liebert MPX rac k PDU offre une variété de modules d’entrée d’alimentation AC et modules de puissance de sortie à chaud, résultant en des configurations de distribution sur mesure. Liebert MPX offre 1-phase 120 ou 208 V AC et 3 phases 208 et 240 V AC puissance d’entrée Amp 20-60 ; puissance de t sortie 1 phases y compris les récipients de mélangés ; et des communications modulaires axée sur la carte. Liebert MPX est déployé dans une configuration de Zero U verticale. Jusqu'à quatre Liebert MPX PDUs peuvent être interconnectés sous forme d’un tableau PDU rack, consolidation de connexions IP utilisateur et devic e suivi.

Caractéristiques

  • Modulaire et adaptatif installé en rack multiprise
  • Moniteurs au niveau de la branche
  • Contrôles au niveau de l’équipement
  • Propose des modèles monophasés et triphasés
  • Configure facilement en fonction des besoins applicatifs