TRIPP LITE | MR1208TRAY
Universal Monitor Riser avec plateau pour accessoires

Nº PIÈCE FAB.  MR1208TRAY
Nº PIÈCE  781385
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La MR1208TRAY Universal Monitor Riser libère un espace précieux sur votre bureau, la table ou le poste de travail en plaçant votre écran quatre pouces au-dessus de la surface. Idéal pour la maison ou au bureau, le MR1208TRAY contribue également facilité la souche oeil et du cou. Vous pouvez également l’utiliser f ou les ordinateurs portables et les imprimantes. Un 360 tournant plateau à compartiments multiples détient des pièces de monnaie, trombones, épingles, agrafes et autres fournitures de bureau essentiels. Plateforme de grand 8 x 12 pouces de l’allonge supporte jusqu'à 40 livres. Pieds en caoutchouc fixer la colonne montante en plac e sur des surfaces lisses. Un organisateur de câble arrière empêche les enchevêtrements de câbles.

Caractéristiques

  • Idéal pour les imprimantes, les ordinateurs portables ou les moniteurs
  • Relances surveillent 4 po au-dessus de la surface de bureau à libérer de l’espace de travail précieux
  • Aide à soulager stress sur les yeux et cou
  • Pour la maison ou au bureau
  • Plateau à compartiments multiples
  • Tourne 360 pour un accès facile aux pièces de monnaie, trombones, épingles, stes et autres fournitures de bureau
  • Construction durable
  • Grand 8 x 12 po plateforme supporte jusqu'à 40 lb.
  • Montage sécurisé de caoutchouc pieds en place sur des surfaces lisses
  • Organisateur de câbles arrière empêche les enchevêtrements de câbles

Spécifications  :

Type RÉSEAU DE STOCKAGE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.