PELCO | OPNRRM
Adaptateur de plafond pour dômes & MRU série

Nº PIÈCE FAB.  MRCA
Nº PIÈCE  247885
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plafond pour dômes et MR3000, MR3050, MR4000 et MRU surveillent les montures.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage au plafond
  • Finition poudre Polyester noire Coat
  • Pour une utilisation avec pendentif plein-sphère Style dômes utilisant 1,5 pouces NPT fileté tuyau pour montage
  • Applications à l’intérieur uniquement
  • Peut également être utilisé avec MR3000, MR3050, MR4050 et MR5000 série surveiller les montures

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage AU PLAFOND
Type ADAPTATEUR
Code UNSPSC 31162308