MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | MRK-4436-NVR-AB
44 espace (77), 36 Rack profond groupables configuré pour NVR, finition ajouter-A-Bay, noire

Nº PIÈCE FAB.  MRK-4436-NVR-AB
Nº PIÈCE  358797
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MRK série configuré NVR/DVR enceintes navire complet avec  : 64 % aire ouverte porte 79 % ouvert salle fendu arrière porte Amp 20, 20 prise multiprise avec cordon (PDT-2020C-NS) 64 % aire ouverte largeur de 3-1/4 toit vertical lacer (LACE-44-OP) lacer Horizontal bars de danseuses, quatre en forme de L tout droit et deux 4 compenser un chaque espace 1 et oeillet de pinceau 2 espace Velcro cable attaches panneaux latéraux (comme indiqué dans le tableau) avançon pieds de mise à niveau de matériel (modèles sans panneaux latéraux uniquement) DVR Enceinte ; Deux paires 10-32 fileté rackrail 10-32 fileté vis de rack, qty 100 ; NVR enceinte ; Deux paires cage écrou style rackrail une paire d’écrous à cage cage écrou style Z-rail adaptateurs 6 mm fileté & vis en rack, qty 100 10-32 filetées écrous cage & rack vis, 50 Qté

Caractéristiques

  • Deux paires cage écrou style rackrail
  • Une paire d’adaptateurs de style Z-rail écrou cage
  • Haut entièrement ventilé
  • Porte d’entrée entièrement perforé ventilé et split porte arrière
  • bande de lacer verticales de 3-1/4
  • Six barres horizontales lacer
  • Douze 8 attaches Velcro cable
  • Barre d’alimentation mince, Amp 20, 20 sortie avec cordon
  • Un espace 1 et 2 brosse passe-fil
  • Pieds de nivellement
  • 100 de Qté 6mm fileté cage écrous et de vis de rack
  • 50 écrous cage Qté 10-32 fileté et vis de rack
  • Panneaux latéraux en option
  • Avançon matériel facultatif pour les installations multi-baies
  • Simplifie la commande et fait gagner du temps de l’installation.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 83,12 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type QUATRE MONTANTS
Code UNSPSC 31261500