MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | MRK-4436-NVR
Espace 44 (77), 36 Rack profond groupables configuré pour NVR, finition noire

Nº PIÈCE FAB.  MRK-4436-NVR
Nº PIÈCE  358796
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MRK série configuré NVR/DVR enceintes navire complet avec  : 64 % aire ouverte porte 79 % ouvert salle fendu arrière porte Amp 20, 20 prise multiprise avec cordon (PDT-2020C-NS) 64 % aire ouverte largeur de 3-1/4 toit vertical lacer (LACE-44-OP) lacer Horizontal bars de danseuses, quatre en forme de L tout droit et deux 4 compenser un chaque espace 1 et oeillet de pinceau 2 espace Velcro cable attaches panneaux latéraux (comme indiqué dans le tableau) avançon pieds de mise à niveau de matériel (modèles sans panneaux latéraux uniquement) DVR Enceinte ; Deux paires 10-32 fileté rackrail 10-32 fileté vis de rack, 100 qty NVR enceinte ; Deux paires cage écrou style rackrail une paire d’écrous à cage cage écrou style Z-rail adaptateurs 6 mm fileté & vis en rack, qty 100 10-32 filetées écrous cage & rack vis, 50 Qté

Caractéristiques

  • Deux paires cage écrou style rackrail
  • Une paire d’adaptateurs de style Z-rail écrou cage
  • Haut entièrement ventilé
  • Porte d’entrée entièrement perforé ventilé et split porte arrière
  • bande de lacer verticales de 3-1/4
  • Six barres horizontales lacer
  • Douze 8 attaches Velcro cable
  • Barre d’alimentation mince, Amp 20, 20 sortie avec cordon
  • Un espace 1 et 2 brosse passe-fil
  • Pieds de nivellement
  • 100 de Qté 6mm fileté cage écrous et de vis de rack
  • 50 écrous cage Qté 10-32 fileté et vis de rack
  • Panneaux latéraux en option
  • Avançon matériel facultatif pour les installations multi-baies
  • Simplifie la commande et fait gagner du temps de l’installation.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 83,12 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.