FIBERTEK américain | MRM-100c
850 nm, module récepteur MM 2 km

Nº PIÈCE FAB.  MRM-100C
Nº PIÈCE  258449
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 1052576 pour remplacement suggérée.

Les produits American Fibertek M100/M300/M300S série émettre et recevoir des vidéos de haute qualité monocanal utilisant la transmission FM. Ce système est conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur. Produits ne nécessitent aucun ajustement du champ à l’installation ou l’entretien supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Matériel peut être commandé comme modules autonomes ou des cartes de support qui sont montés dans le SR-20/2 American Fibertek porte-cartes. Ces unités sont compatibles avec la série M30/M33/M33S de trois monocanal-montage vidéo émetteurs et récepteurs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 24 km (14 + miles)
  • Transmission de la couleur
  • Compatible avec NTSC, PAL, RS170A, RS343A normes CCIR
  • Plus petit profil disponible n’importe où
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Les versions monomode et multimode avai

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE
Contrôle PTZ NON
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique