FIBERTEK américain | MRM-300
1300 nm, module récepteur MM 7 km

Nº PIÈCE FAB.  MRM-300
Nº PIÈCE  258447
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les produits American Fibertek M100/M300/M300S série émettre et recevoir des vidéos de haute qualité monocanal utilisant la transmission FM. Ce système est conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur. Produits ne nécessitent aucun ajustement du champ à l’installation ou l’entretien supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Matériel peut être commandé comme modules autonomes ou des cartes de support qui sont montés dans le SR-20/2 American Fibertek porte-cartes. Ces unités sont compatibles avec la série M30/M33/M33S de trois monocanal-montage vidéo émetteurs et récepteurs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 24 km (14 + miles)
  • Transmission de la couleur
  • Compatible avec NTSC, PAL, RS170A, RS343A normes CCIR
  • Plus petit profil disponible n’importe où
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Les versions monomode et multimode avai

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.