FIBERTEK américain | MRR-880c-SL
1300 nm, SM/support de module de fibre unique 8-canal récepteur 25 km

Nº PIÈCE FAB.  MRR-880C-SL
Nº PIÈCE  258406
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les produits de série 880c/880c-SL American Fibertek transmettent 8 voies de vidéo de haute qualité sur une de fibre optique multimode ou monomode. Conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur. Ces systèmes ne nécessitent aucun ajustement du champ à l’installation ou l’entretien supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Équipement peut être monté comme modules autonomes ou unités de rack de position des supports de grille.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 25 km (15 + miles)
  • L’équipement a modulaire ou monté en rack supports de montage sélectionnable
  • Transmission vidéo en temps réel
  • Transmission de la couleur
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Compatible avec NTSC, RS170A, RS343A, P

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600