TRIPP LITE | MRV2012UL
PowerVerter 2000W 120V 12VDC onduleur/chargeur RV avec auto-relève commutation, câblé, UL458

Nº PIÈCE FAB.  MRV2012UL
Nº PIÈCE  640236
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Onduleur/chargeur de MRV2012UL de Tripp Lite est un convertisseur cc-ca robuste, avec transfert automatique de ligne-de-pile et intégré tè qui sert un onduleur de prolongé-run, une source d’alimentation autonome ou un onduleur automobile adapté aux RV robuste applications. Il fournit l’équipement utilitaire - ou génératrice AC électricité filtrée à l’aide de protection contre les surtensions de prime ISOBAR. C’est l’alternative idéale, calme aux générateurs de gaz--avec pas de fumées, carburant ou bruit à traiter ! L’onduleur/chargeur de MRV2012UL fournit du courant alternatif de 120 volts continu de toute batterie de C.C 12V ou automobile source DC jusqu'à 2000 watts. Elle passe utilitaire ou générateur sinusoïdal pendant le remplissage et UPS motorisation ligne, ainsi qu’un efficace sinusoïdale PWM AC sortie onduleur et modes de sauvegarde UPS. Lorsque l’entrée filaire AC est sous tension, puissance commerciale traverse à l’équipement branché et la batterie se recharge à travers le système de charge de 3 étages avec la sortie du chargeur sélectionnable par l’utilisateur 25/100 amp. En mode UPS, il répond à des pannes d’électricité et des fluctuations de tension avec un transfert automatique quasi-instantanée au dérivé de batterie AC sortie. Il comprend un ensemble de postes terminaux d’entrée pour montage aisé des batteries de fournitures d’utilisateur et le câblage du DC courant élevé. (Voir le manuel du propriétaire pour les recommandations). L’onduleur/chargeur de MRV2012UL est très adaptable à une variété d’applications et de conditions de site avec paramètres réglables chargeur pour différents types de piles humides/gel et sélectionnable par ligne à une tension de batterie puissance transfert. Il prend en charge un nombre illimité de runtime avec n’importe quel nombre de batteries fournies par l’utilisateur connecté. Pour fournir la puissance supplémentaire nécessaire pour le démarrage à froid portatives robustes et équipement motorisé, l’onduleur/chargeur de RV2012UL a une fonctionnalité de sortie onduleur fulgurance qui fournit temporairement jusqu'à 150 % de la production continue jusqu'à 60 minutes et un DoubleBoost caractéristique de sortie onduleur qui offre jusqu'à 200 % de la production en continu pendant 10 secondes. Avec un contrôle fiable, grand transformateur de conception et de la fréquence, on peut alimenter des charges résistives de l’électroniques ou de gros moteurs inductifs, de compresseurs et d’autres éléments avec la haute besoins actuels au démarrage. Il dispose d’un module de télécommande filaire APSRM4 optionnel avec LEDs d’état complet qui fournit l’onduleur à distance marche/arrêt de commutation et les informations d’état continue (APSRM4 vendu séparément). NOTE  : Pour vous protéger contre l’appel de courant élevé pouvant survenir durant la panne de l’onduleur, devrait être placé un fusible évalué à 400 a pas plus de 18" de le MRV2

Applications

Transfert automatique automatique transfert 16,6 milliseconde entre ligne et batterie puissance prend en charge la protection UPS lors de pannes d’électricité et cycle de fluctuations de tension pour les équipements compatibles avec un temps de transfert

Caractéristiques

  • Convertisseur continu-alternatif
  • MRV2012UL sert à utiliser un convertisseur cc-ca automobile ou stationnaire à transfert automatique de ligne-de-batterie et chargeur de batterie intégré
  • Fournit une 120V AC sortie d’une source d’alimentation de 120 v ca ligne ou la source d’alimentation 12V DC
  • sortie d’instalação AC 2000 watts en mode convertisseur, 3600 watts continu AC sortie en mode ligne AC
  • Transfert automatique
  • transfert automatique de 16,6 milliseconde entre ligne et batterie puissance prend en charge la protection UPS lors de pannes d’électricité et des fluctuations de tension pour les équipements compatibles avec un cycle temps de transfert
  • Chargeur de batterie
  • chargeur de la batterie de 3 étages avec fonctionnement sélectionnable par l’utilisateur 25/100 amp et des paramètres réglables pour les types de piles humides/gel avec chargeur marche/arrêt capacité ; recharge de la batterie rapide et fiable offre
  • Bornes de la DC électricien Proteed acceptent en toute sécurité épais câblage d’entrée de la Banque de batterie attaché
  • Ligne filaire protégé puissance passes 120V ou convertisseur de sortie par l’intermédiaire d’un équipement connecté
  • Conception de grand-transformateur extrêmement fiable testée aux normes UL (USA & Canada)
  • Surcharge / Protection contre la surchauffe
  • Sortie onduleur DoubleBoost prend en charge le démarrage momentanée des charges jusqu'à 200 % de la notation continue jusqu'à 10 secondes
  • Surpuissance onduleur sortie prend en charge plus longue durée surcharges à 150for vers le haut à 60 minutes dans des conditions idéales de température et de batterie. (Pour de meilleurs résultats, utiliser fulgurance utilisation comme court d’une durée possible, assurer la Banque de batterie et le câblage est capable de fournir nominale DC tension sous charge et permettre onduleur /charger refroidir complètement avant et après utilisation de fulgurance.)
  • Disjoncteur 25 a chargeur AC entrée disjoncteur et ventilateur à vitesse variable protègent l’onduleur des échecs liés à la charge et la température
  • Cosse de mise à la terre correctement relie le système onduleur/chargeur pour véhicule mise à la terre de système ou de mise à la terre
  • Surcharge automatique et arrêt thermique s’éteint l’onduleur comme charges excessives ou surchauffe développer en toute sécurité
  • Modes de fonctionnement / affichage LED
  • commutateur 3 positions de fonctionnement prend en charge le transfert automatique de toenable mode « AUTO » entre modes DC et AC, CHARGE seulement pour maintenir une charge totale de la batterie lorsque l’AC est présent sans transfert automatique et paramètres de système OFF
  • Voyants du panneau avant six afficher les modes de fonctionnement AC/DC, surcharge status niveau de tension DC, s hutdown status et état de pannes de système
  • 4 configuration dip-switchs support humide/gel chargeur de profils, la capacité d’activer/désactiver le chargeur, sélectionnables par 75/85/95/105V AC basse tension auto transfert pointe lors de conditions de chute de tension
  • 4 autres confi

Description des spécifications

sortie AC continue de 2000 watts en mode convertisseur, 3600 watts continu AC sortie en mode ligne AC

Informations techniques

Bornes protégées hardwire DC acceptent en toute sécurité épais câblage d’entrée de la Banque de batterie attaché

Spécifications  :

Taille 2000
Code UNSPSC 39121004

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.