FIBERTEK américain | MRX-8885c
8 422 km de code 5-canal récepteur RS-0

Nº PIÈCE FAB.  MRX-8885C
Nº PIÈCE  258397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les produits de la série American Fibertek 8000 transmettent quatre à huit canaux de vidéo de haute qualité avec un canal supplémentaire de données bidirectionnelle sur une fibre optique multimode. Conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur, ce système ne nécessite aucun réglage de champ à l’installation ou la maintenance supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Équipement peut être monté comme modules autonomes ou unités de rack par la position des supports de montage.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 25 km (15 + miles), consulter AFI
  • Transmission vidéo en temps réel
  • Transmission de la couleur
  • Voyants de diagnostic pour la vidéo, de puissance et de présence optique
  • Compatible avec NTSC, RS170A, RS343A, AL, normes CCIR
  • Compatible avec Baxall, Betah

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 8
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600