ADAMS RITE fabrication | MS + 1890-3016-313
Blocage de porte/assurée, main droite/gauche inverse, plat façade/grève, 1-1/8" appuie-tête, Bronze foncé, de porte en aluminium anodisé

Nº PIÈCE FAB.  MS+1890-3016-313
Nº PIÈCE  CS180132
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La MS + 1890 blocage/verrouillage fournit un blocage de sécurité maximale pour après l’heure et la commodité de contrôle de trafic pendant les heures d’ouverture

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 1-1/8
Fini ALUMINIUM ANODISÉ BRONZE FONCÉ
Fonction ENTRÉE DE SERRURE À MORTAISER AVEC PÊNE DORMANT
Loquet du visage FAÇADE PLATE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE À MORTAISER
Catégorie de ventes SERRURE DE MS
Type de grève STRIKE PLATE
UL NON