FLUKE NETWORKS | MS-POE-KIT | 5018513
MS-POE-KIT, KIT PROFESSIONNEL MICROSCANNER POE

Nº PIÈCE FAB.  MS-POE-KIT  | 5018513
Nº PIÈCE  1054912
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Microscanner PoE traverse la confusion de votre installation de PoE en fournissant la vérification PoE rapide et simple. Le testeur détecte la classe disponible de PoE (0-8) conformément aux dernières normes PoE et affiche la tension de PoE passif donc essources. Tout ce que les techniciens doivent savoir, y compris les services disponibles (jusqu'à 10 G Ethernet), longueur de câble, plan de câblage, câble ID et distance à la faute sont tous indiqués sur l’écran LCD. Intégrés numériques et analogiques tonification précisément localise pratiquement n’importe quelle paire de câble ou le fil lorsqu’il est associé avec sonde incluse. Les caractéristiques de conception ergonomique élégant en caoutchouc sur le moule pour améliorer l’adhérence et la robustesse. Vérification de PoE - détecte la classe (0-8) de 802,3at, dispositifs 0,3af et 0,3bt et tension de PoE disponible de l’interrupteur connecté

Passer les capacités de détection - affiche réseau interrupteur vitesses jusqu'à 10 G

Affiche la longueur du câble, plan de câblage, câble ID et la distance à la faute

Localiser et tracer la paire de fils de cabr aux Intellitone numériques et analogiques tonifiantes et inclus Intellitone Pro 200 sonde

ID distant inclus vous aider à déterminer la configuration du réseau

Spécifications  :

Type FIBRE
Code UNSPSC 43223300