ABB | MS116-12
Démarreur de moteur manuelle, voyage classe 10, 8-12A

Nº PIÈCE FAB.  MS116-12
Nº PIÈCE  536817
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Classe de voyage 10 A. Autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion de construire-dans, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position du commutateur clear. Contacts auxiliaires, signalisation des contacts, des communiqués de sous-tension, shunt tri ch, phase 3 bus barres, blocs d’alimentation de puissance et dispositifs de protection contre les modifications non autorisées de verrouillage sont disponibles en accessoire.

Applications

Pour MS116 couvrent les gammes bas jusqu'à 10 HP 480 V & 600V et assurent une Protection moteur économique et rentable dans de nombreuses Applications ; Très efficace est la petite largeur, grâce auquel les clients peuvent épargner espace et des coûts dans les Installations, utilisées pour manuellement l’interrupteur sur et hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase, adapté aux Applications de trois - et monophasé

Description des spécifications

Tension nominale  : 690 V AC
Ampérage  : 12 A
Puissance absorbée  : 5,5 kW à 400 V
Réglage  : 8 - 12 A
Nombre de pôles  : 3
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Connectirew Terminal
Cycles de fonctionnement  : 100000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 deg C
Actionneur  : Poignée rotative
Degré de pollution  : 3
Longueur de dénudage de câbles  : Spirit 9 tournevis  : Pozidriv 2 / M3,5
Température de stockage  :-50 à + 80 deg C
Connexion capacité  : Échoués, souple  : (1 ou 2) 16 - 12 AWG
Couple de serrage  : 10 in-lb
Perte de puissance  : 1 - 2,3 W par poteau
Note  : instantanée Setti(ii) courant de court-circuit  : 180 A
Capacité de rupture  : Appréciation Service court-courts-circuits/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 25 kA à 230/400 V ca, 6 kA à 440/500 V ca, 2 kA à 690 V AC
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Tension de tenue aux chocs nominale  : 6 kV
Tension d’isolation  : 690 V

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500