ABB | MS116-25
Démarreur de moteur manuelle, voyage classe 10, 20-25A

Nº PIÈCE FAB.  MS116-25
Nº PIÈCE  536820
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Classe de voyage 10 A. Autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion de construire-dans, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position du commutateur clear. Contacts auxiliaires, signalisation des contacts, des communiqués de sous-tension, shunt tri ch, phase 3 bus barres, blocs d’alimentation de puissance et dispositifs de protection contre les modifications non autorisées de verrouillage sont disponibles en accessoire.

Applications

Pour MS116 couvrent les gammes bas jusqu'à 10 HP 480 V & 600V et assurent une Protection moteur économique et rentable dans de nombreuses Applications ; Très efficace est la petite largeur, grâce auquel les clients peuvent épargner espace et des coûts dans les Installations, utilisées pour manuellement l’interrupteur sur et hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase, adapté aux Applications de trois - et monophasé

Description des spécifications

Tension nominale  : 690 V AC
Ampérage  : 2,5 A
Puissance absorbée  : 0,75 kW à 400 V
Réglage  : 1,6 - 2,5 A
Nombre de pôles  : 3
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
Conn  : Bornier à vis
Cycles de fonctionnement  : 100000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 deg C
Degré de pollution  : 3
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2 / M3Actuator  : poignée rotative
Longueur de dénudage de câbles  : 9 mm
Couple de serrage  : 10 in-lb
Connexion capacité  : Échoués, souple  : (1 ou 2) 16 - 12 AWG
Température de stockage  :-50 à + 80 deg C
Tension de tenue aux chocs nominale  : 6 kV
Perte de puissance  : 0,7 - 1,7 W par poteau
ence de note  : 50/60 Hz
Capacité de rupture  : Appréciation Service court-courts-circuits/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 50 kA à 230/400 V ca, 10 kA à 440/500 V ca, 5 kA à 690 V AC
Tension d’isolation  : 690 V
Note  : instantané réglage de courant de court-circuit (ii)  : 28,75

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500