ABB | MS132-12 | 1SAM350000R1012
MMP, 690/250 v ca/V DC, 12 A à 400 V, 3 Pole

Nº PIÈCE FAB.  MS132-12  | 1SAM350000R1012
Nº PIÈCE  489737
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le démarreur du moteur manuel MS132-12 est un appareils compact 45 mm de largeur avec un courant assigné de Ie = 12,0 A. voyage classe 10 A. Autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion de construire-dans, la compensation de température, le mécanisme à déclenchement libre et libère une poignée rotative avec une indication de position de commutateur clear la poignée est verrouillable pour se protéger contre les contacts auxiliaires de modifications non autorisées, contacts de signalisation, sous-tension, shunt voyages, barres omnibus phase 3, blocs d’alimentation de puissance sont disponibles en accessoire

Applications

Pour manuellement mettre sous / hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase. Démarreurs manuels sont des dispositifs électromécaniques de protection pour le circuit principal. Ils sont utilisés principalement pour basculer manuellement sur les moteurs ON/OFF et leur protection fusible moins contre les court-circuit, surcharge et défaillances de phase. Fusible de protection moindre avec un manuel mo

Caractéristiques

  • La classe de voyage 10 protection de surcharge
  • Sensibilité de perte de phase
  • Déconnecter la fonction
  • Compensation de température de - 25 + 60 C
  • Réglable réglage actuel pour la protection contre les surcharges
  • Utilisable pour trois - et monophasé
  • Mécanisme à déclenchement libre
  • Indication de l’État
  • Passer claire indication de la position ON/OFF/voyage
  • Poignée verrouillable

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/250 V ca/V DC
Ampérage  : 12 A
Puissance absorbée  : 5,5 kW à 400 V
Réglage  : 8 - 12 A
Nombre de pôles  : 3
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7,5 mm de largeur)
tion  : bornier à vis
Cycles de fonctionnement  : 50000/100000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 deg C
Degré de pollution  : 3
Tournevis recommandée  : Pozidr2 / M4
Longueur de dénudage de câbles  : 10 mm
Actionneur  : Poignée rotative
Connexion capacité  : Échoués, souple  : (1 ou 2) 16 - 12 AWG
Température de stockage  :-50 à + 80 deg C
Couple de serrage  : 14 in-lb
Tension d’isolation  : 690 V
Tension assignée de tenue impulsion  : 6 kVuency de note  : 50/60 Hz
Note  : instantané réglage de courant de court-circuit (ii)  : 180 A
Perte de puissance  : 1 - 2,3 W par poteau
Capacité de rupture  : Appréciation Service court-courts-circuits/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 100 kA à 230/400, 20 kA à 440/500 V ca, 3 kA à 690 V AC 10 kA à 250 V CC (3 pôles en série)

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500