PANDUIT | MS14HD
14" charnières de porte de l’armoire, Media Distribution

Nº PIÈCE FAB.  MS14HD
Nº PIÈCE  386367
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

14 "x 14" charnières porte avec serrure et clé. 15,81" H x 15,75 « W x.87 » D 401,6 x 400,00 x 22,1 mm.

Caractéristiques

  • 1" modèle de grille de base fournit montage et flexibilité pour les moyeux
  • Multiples entrées défonçables 2,5" en haut et en bas pour câble entrée et de sortie
  • Inclure deux débouchures de puissance encastré
  • Fentes de montage cantilever flex pour tenir compte des montants mal alignées
  • Cisaillement des formes le long de parois latérales pour aider route et sécurisé par câble en place
  • Cloison sèche, positionnement des machines à sous

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Code UNSPSC 43223306