ADAMS RITE MANUFACTURING | MS1850S-250-628
Blocage de porte, façade plate, Hookbolt, Non-Handed, 31/32" appuie-tête, Clear, anodisé, de porte en aluminium
Caractéristiques
- L’impasse MS1850S-050 utilise un Hookbolt d’acier inoxydable laminé, activé par un mécanisme de Pivot pour assurer la sécurité maximale pour une porte coulissante de Stile étroit
Spécifications :
Grade de l’ANDI | GRADE 1 |
---|---|
Appuie-tête - pouces | 31/32 |
Fini | US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ |
Fonction | PÊNE DORMANT À DOUBLE CYLINDRE |
Emballage (en anglais) | PROCESSEUR EN BOÎTE |
Type de produit | SERRURE À MORTAISER |
Loquet du visage | FAÇADE PLATE |
Catégorie de ventes | SERRURE DE MS |
UL | NON |
Type de grève | MOINS GRÈVE |
Code UNSPSC | 46171500 |