FLUKE NETWORKS | MS2-100 | 2772449
Vérificateur de câbles audio/données/vidéo/MicroScanner2

Nº PIÈCE FAB.  MS2-100  | 2772449
Nº PIÈCE  348860
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Rationaliser les essais de vérification 

Le micro-lecteur 2 câble vérificateur présente un changement révolutionnaire dans la voix, données et le câble vidéo test. Il commence par prendre les résultats de ce qu’était quatre des modes d’essai et les affiche en tout à la fois - graphique plan de câblage, longueur de la paire, distance à la faute, cable ID et dispositif d’extrémité.  De plus, ses ports de test intégrés RJ11, RJ45 et câble coaxial soutiennent pratiquement n’importe quel type de câble basse tension stable sans besoin d’adaptateurs maladroits.  Le résultat final est erreur de temps et technicien batterie d’essais réduite.  Cela rend les installations de grande qualité plus efficace que jamais. 

Règle les problèmes de service rapide

Techniciens des transmissions d’aujourd'hui ont beaucoup plus de problèmes à fouetter que tout le câblage.  Ils doivent exclure toute une série de câble possible et les questions de service avant de déterminer la cause d’un problème de connexion.  Y a-t-il des tension de téléphone ?  Quelle est la polarité ?  Existe-t-il un commutateur Ethernet à l’extrémité ?  PoE est disponible ?  Micro-lecteur 2 reconnaît cela, donnant des techniciens hautes puissance de vision pour vérifier les services vidéo, de données et de voix plus commune aujourd'hui.  Cela signifie un dépannage plus rapide et plus complète.

Caractéristiques

  • Affiche la longueur du câble, plan de câblage, câble ID et la distance à la faute sur un seul écran
  • Détecte les services de médias d’aujourd'hui, dont 10/100/1000 Ethernet, POTS et PoE
  • Localise pratiquement n’importe quelle paire de câble ou le fil avec IntelliTone numériques et analogiques tonifiant

Spécifications  :

Type TESTEURS DE BASE