FLUKE NETWORKS | MS2-FTK | 3468528
Techniciens en base cuivre et fibre Kit - comprend le micro-lecteur MS2-100 et Kit de Test de fibre de FTK1000 de SimpliFiber Pro.

Nº PIÈCE FAB.  MS2-FTK  | 3468528
Nº PIÈCE  392768
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MS2-100 + FTK1000  : Kit de Fluke réseaux MS2-FTK MicroScanner2 base technicien dispose d’un vérificateur de câbles MicroScanner2 et un wattmètre optique SimpliFiber Pro pour vérifier câble fonctionnement des installations réseau cuivre et fibre existantes et nouvelles. Le compteur affiche un graphique plan de câblage, longueur de câble, câble ID et distance-à-fault. Un générateur de tonalité produit des signaux analogiques et numériques pour localiser les câbles ou paires de fil. Mode numérique localise un câblage haute qualité, y compris de catégorie 5e, catégorie 6 et 6 a catégorie en faisceaux ou sur interrupteurs, panneaux de brassage et les prises murales. Mode analogique vérifie de catégorie 3 et en dessous de câbles téléphoniques, coax, sécurité, alarme et câblage des enceintes. Détection de service VDV vérifie les services de médias, y compris sous tension 10/100/100 0 commutateurs Ethernet, le bon vieux téléphone services (POTS) tension et polarité et Power-over-Ethernet (PoE) tension et paires. Un écran LCD rétroéclairé est surdimensionné pour le visionnement clair dans une variété de niveaux d’éclairage, et un étui en caoutchouc protège le compteur dans les environnements de ged de tapis. Cuivre et testeurs de fibres sont utilisés par des techniciens réseau à dépanner, entretenir et optimiser les performances de cuivre et fibre optique câbles, connexions matérielles et paramètres de réseau dans les réseaux d’entreprise. Le kit de test de câble optique de fibre 000 Fluke réseaux FTK1 comprend un wattmètre optique SimpliFiber Pro avec une source lumineuse multimode pour mesurer la puissance et la perte à l’aide de double longueur d’onde qui tester simultanément transmet 850 1300 nm longueur d’onde que pour vérification du câblage j’ai réseaux fibre multimode n. Le compteur est aussi calibré pour les longueurs d’onde nm de 1310, 1490, 1550 et 1625 mesurer mode simple câblage lorsque jumelé avec une source lumineuse monomode (vendue séparément). Une fonction minimum et maximum pistes s de fluctuation de puissance et une valeur de référence peut être définie pour permettre une visualisation directe de la perte de fibres. La mémoire du lecteur interne stocke jusqu'à 1 000 résultats de test et les résultats peuvent être téléchargés via interface USB 2 du compteur à un ordinateur pour n de dossiers dossiers à long terme, ou pour l’analyse et de génération de rapports de certification à l’aide de la LinkWare inclus logiciel. Le logiciel est compatible avec Microsoft Windows XP, Vista et 7 systèmes d’exploitation. La fonction CheckActive émet un signal sonore et affiche une icône l orsque un lien direct ou le port est détecté effectivement gagner du temps avec une confirmation rapide de savoir si le port ou le lien est direct sans mesure de la puissance réglage n’est requis. La fonction FindFiber identifie les pistes de câblage et assure la polarité effectivement sauver ti

Caractéristiques

  • Kit de cuivre et fibre de base du technicien avec MicroScanner2 compteur de test de vérification et Puissancemètre optique SimpliFiber Pro vérifie le câblage pour les fonctionnalités réseau et installation correcte des mesures longueur et effectue le test de plan de câblage et distance ID loca tion
  • Générateur de tonalité produit numérique 500KHz et 400KHz et 1KHz tons analogiques
  • Puissancemètre optique de SimpliFiber Pro avec une source lumineuse multimode les mesures de puissance et perte à l’aide de tests de double longueur d’onde, qui transmet simultanément 850 et 1300nm longueurs d’onde pour la vérification du câblage dans les réseaux de fibre multimode
  • Inclut kit de compteur de puissance optique SimpliFiber Pro et accessoires (FTK1000)

Spécifications  :

Type TESTEURS DE BASE