ABB | MS325-4
Courant nominal de 3 Ph Starter  : 2,4-4 voyage classe  : 10

Nº PIÈCE FAB.  MS325-4.0
Nº PIÈCE  536758
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Démarreurs manuels (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils combinent la commande de moteur et de la protection dans un seul appareil. Protection sans fusible avec un démarreur de moteur manuelle permet d’économiser des coûts, l’espace et assure une réaction rapide de court-circuit sous condition, en coupant le moteur quelques millisecondes

Applications

Pour manuellement l’interrupteur marche/arrêt des moteurs et protéger leur et The Installation fusible moins contre court-circuit, surcharge et défaillances de Phase

Caractéristiques

  • Fonction sectionneur intégré, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position du commutateur clear
  • Contacts auxiliaires, signalisation communiqués de sous-tension, shunt voyages, jeux de barres triphasés, contacts, blocs d’alimentation de puissance sont disponibles comme accessoires

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/440 Vca / Vcc

Puissance absorbée  : 1,5 kW à 400 V

Réglage  : 2,5 - 4 A

Nombre de pôles  : 3

Phase  : 3 PH

Boîtier  : IP20

Montage  : 1 - 6 Position, Rail DIN

Connexion  : Bornier à vis

Température de fonctionnement  :-25 à + 70 deg C
Con

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500