ABB | MS450-40
Courant nominal de 3 Ph Starter  : voyage d’une classe 28-40  : 10

Nº PIÈCE FAB.  MS450-40
Nº PIÈCE  536671
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Classe de voyage 10 A. Autres caractéristiques sont le construire-dans la fonction de déconnexion, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position de commutateur clear la poignée est verrouillable pour se protéger contre toute modification non autorisée auxiliaire c contacts, contacts, communiqués de sous-tension, de signalisation shunt voyages, barres omnibus phase 3, alimentation, blocs d’alimentation sont disponibles en accessoire

Applications

Pour manuellement mettre sous / hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/450 V ca/v CC
Ampérage  : 40 A
Puissance absorbée  : 18,5 kW à 400 V
Réglage  : 28 - 40 A
Nombre de pôles  : 3
Phase  : 3 PH
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur largeur de Xm)
Connexion  : Bornes Box
Cycles de fonctionnement  : 25000/50000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-20 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 deg C
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2 / Mctuator  : poignée rotative
Longueur de dénudage de câbles  : 13 mm
Température de stockage  :-50 à + 80 deg C
Connexion capacité  : Échoués, souple  : (2) 18 - AWG 2
Couple de serrage  : 27 - 40 in-lb
Tension de tenue aux chocs nominale  : 6 kV
Degré de pollution  : 3
Breaking CapacRated Service court-courts-circuits/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 100 kA à 230 V AC, 25/50 kA à 400 V AC, 15/50 kA à 440 V ca, kA 5/10 à 500 V ca, 2/4 kA à 690 V AC
Note  : instantané réglage de courant de court-circuit (ii)  : 520 A
Tension d’isolation  : 690 V
requency Rating  : 50/60 Hz

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500