ABB | MS451-32
Courant nominal de 3 Ph Starter  : voyage d’une classe 22-32  : 20

Nº PIÈCE FAB.  MS451-32
Nº PIÈCE  536686
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Classe de voyage 20 A. Autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion de construire-dans, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position du commutateur clear. La poignée est verrouillable pour se protéger contre toute modification non autorisée. Contacts auxiliaires, signalisation contacts communiqués de sous-tension, shunt voyages, barres omnibus phase 3, alimentation, blocs d’alimentation sont disponibles comme accessoires.

Applications

Pour manuellement mettre sous / hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/450 V ca/v CC
Ampérage  : 32 A
Puissance absorbée  : 15 kW à 400 V
Réglage  : 22 - 32 A
Nombre de pôles  : 3
Phase  : 3 PH
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7Width)
Connexion  : Bornes Box
Cycles de fonctionnement  : 25000/50000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-20 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de stockage  :-40 et 70 deg C
Actionneur  : Poignée rotative
Bande de fil longueur mm
Tournevis recommandée  : Pozidriv 2 / M5
Température de stockage  :-50 à + 80 deg C
Connexion capacité  : Échoués, souple  : (2) 18 - AWG 2
Couple de serrage  : 27 - 40 in-lb
Note  : instantané réglage de courant de court-circuit (ii)  : 416 A
La pollution Deg 3
Capacité de rupture  : Appréciation Service court-courts-circuits/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 100 kA à 230 V AC, 25/50 kA à 400 V AC, 15/50 kA à 440 V ca, kA 5/10 à 500 V ca, 2/4 kA à 690 V AC
Tension de tenue aux chocs nominale  : 6 kV
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
sulation tension  : 690 V

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.