ABB | MS495-63
Courant nominal de 3 Ph Starter  : voyage d’une classe 45-63  : 10

Nº PIÈCE FAB.  MS495-63
Nº PIÈCE  536700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Classe de voyage 10 A. Autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion de construire-dans, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et une poignée rotative avec une indication de position du commutateur clear. La poignée est verrouillable pour se protéger contre toute modification non autorisée. Contacts auxiliaires, contacts, de signalisation communiqués de sous-tension et shunt voyages sont disponibles en accessoire

Applications

Pour manuellement mettre sous / hors moteurs et pour les protéger efficacement et sans avoir besoin pour un fusible de court-circuit, surcharge et défaillances de Phase

Description des spécifications

Tension nominale  : 690/450 V ca/v CC
Ampérage  : 63 A
Puissance absorbée  : 30 kW à 400 V
Réglage  : 45 - 63 A
Nombre de pôles  : 3
Phase  : 3 PH
Boîtier  : IP20
Montage  : 1 - 6 Position
Rail DIN  : TH35-15 (35 mm longueur X 15 mm de largeur), TH35-7,5 (35 mm longueur X 7Width)
Connexion  : Bornes Box
Cycles de fonctionnement  : 25000/50000 Cycles (électrique/mécanique, durabilité)
Température de fonctionnement  :-20 à + 70 deg C
Conditions ambiantes  : Température de fonctionnement  :-20 et 60 deg C
Compensation de température de l’Air ambiant  : Yeperating Altitude autorisée  : Monsieur 2000
Actionneur  : Poignée rotative
Longueur de dénudage de câbles  : 17 mm
Tournevis recommandée  : Hexagone 4
Connexion capacité  : Échoués  : (1) 10 - 2/0 AWG, (1 ou 2) 10 - 1/0 AWG, souple  : (1) 10 - 2/0 AWG, (1 ou 2) 10 - 1/0 AWG
Stoe température  :-50 à + 80 deg C
Couple de serrage  : 35 - 53 in-lb
Note  : instantané réglage de courant de court-circuit (ii)  : 819 A
Tension de tenue aux chocs nominale  : 6 kV
Degré de pollution  : 3
Tension d’isolation  : 690 V
Capacité de rupture  : Service nominale Shorrcuit/appréciation ultime contre les courts-circuits  : 100 kA à 230 V AC, 25/50 kA à 400 V AC, 20/50 kA à 440 V ca, kA 6/12 à 500 V ca, 3/6 kA à 690 V AC
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifiés, CE, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500