ABB | MSHD-LTB
MSHD-LTB gérer, IP64, noir, 3 fois verrouillable, désactivable, 0-voyage-j’Adaptéaux démarreur de moteur manuel

Nº PIÈCE FAB.  MSHD-LTB
Nº PIÈCE  490034
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour MS116, MS132, MS325, MO325, MS450, MS451, MS495, MS496, MS497, MO450, MO495, MO496 de démarreurs manuels

Caractéristiques

  • 3 fois verrouillable 0-voyage-j’ai adapté

Description des spécifications

Boîtier  : NEMA 1, 3R, 12, IP64
Couple de serrage  : 16 in-lb
Couleur  : noir

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP67
Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200