ABB | MSHD-LY | 1SAM201920R1002
Poignée sélecteur, jaune, cadenassable, désactivable pour MS117

Nº PIÈCE FAB.  MSHD-LY  | 1SAM201920R1002
Nº PIÈCE  536727
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour MS116, MS132, MS325, MO325, MS450, MS451, MS495, MS496, MS497, MO450, MO495, MO496 de démarreurs manuels

Caractéristiques

  • 3 fois 0 verrouillable-j’ai adapté

Description des spécifications

Boîtier  : NEMA 1, 3R, 12, IP64
Couleur  : Rouge/jaune
Couple de serrage  : 16 in-lb

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP67
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500