TRIPP LITE | MT-6PLUS
Isobar 6-sortie moniteur adjoint parasurtenseur, cordon de 8 pi, 3150 Joules, 2 Ports USB, LED de Diagnostic, Tel/Fax/Modem, en métal

Nº PIÈCE FAB.  MT-6PLUS
Nº PIÈCE  381602
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

limiteur de surtension de Tripp Lite MT-6PLUS moniteur sous console offre commode AC et téléphone ligne ordinateur protection électrique, prises individuellement contrôlables et plusieurs commutateurs de puissance pour contrôle à distance d’équipements connectés. Circuits de protection de haute qualité utilisent le système de protection de Tripp Lite isobare avec une combinaison généreuse de composants de haute qualité et système de filtration de bruit unique. Circuits de suppression robuste contre les surtensions avec onde sinusoïdale suivi offrent des niveaux extrêmes de protection contre les conditions de surtension plus lourdes dépassant IEEE 587 catégorie A & B spécifications. Système de protection unique d’Isobar combine grands selfs toroïdales, condensateurs HF/VHF et plusieurs couches d’oxyde métallique varistances en banques filtre isolé exclusif qui éliminent les interférences EMI/RFI. MT 6PLUS offre totales 6 points, 4 individuellement contrôlables via la façade monté interrupteurs, un complètement la tension et l’autre contrôlée par l’interrupteur général. Suppression des surtensions évaluée à 1440 joules empêche des dommages matériels en raison de surtensions transitoires. Voyants de diagnostic confirment le statut de disponibilité et de protection de puissance, plusent offrent des indication de défaut de ligne, faute de suppresseur et des conditions de basse tension. Comprend le cordon téléphonique 10 pied AC. Encombrement sous moniteur design offre protection pratique et contrôle de la puissance des ordinateurs et tous les périphériques système.

Caractéristiques

  • Réseau-Grade 3150-Joule Protection pour votre maison ou votre bureau électronique
  • Protège votre ordinateur de bureau ou familial et ses périphériques contre même la plus forte les surtensions et les pics
  • Suppression des surtensions de ligne mode complet normal (H-N) et communes (N-G/H-G)
  • Ligne d’EMI/RFI perturbateur bocks de bruit jusqu'à 80 dB, ce qui peut causer la perte de données ou dommage matériel
  • Dépasse IEEE 587 catégorie A et les spécifications de répression contre les surtensions B
  • Protègent les prises RJ11 fax, téléphone et modem signaux
  • 6 points de vente acceptent Wide Range of Electronic Deices
  • 6 prises NEMA 5-15R acceptent la plupart des ordinateurs, imprimantes, routeurs et autres périphériques
  • Façade principal bouton fournit un contrôle monotouche équipement plus connecté
  • 4 points de vente contrôlés individuellement par l’intermédiaire de boutons sur panneau avant séparée
  • 1 outlettays sur 24/7 pour les équipements nécessitant une puissance constante, comme routeur ou modem
  • 2 Ports USB de chargement
  • Livrer jusqu'à 2. 1 a pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles
  • Marche/arrêt commandé par bouton-poussoir maître de panneau avant
  • Robinet d’arrêt de sécurité Featuresutomatic Premium coupe l’alimentation aux prises lorsque le circuit de protection a été compromise
  • Voyants de diagnostic confirment la puissance, de protection et de statut faute de ligne en un clin d’oeil
  • Est conforme à UL 1449 3e édition normes de sécurité actuelles
  • S’adapte sans effort dans votre SetupÔ ft. cordon d’alimentation avec NEMA 5-15P brancher arrive à proximité de points de vente
  • Boîtier métallique durable s’inscrit sous le moniteur ou un ordinateur portable pour un contrôle facile de dépendance
  • Inclus tapis repose au sommet de l’appareil pour protéger le fini de surface
  • Soutenu par ultime Lifeime assurance Tripp de Lite
  • $ 100 000 ultimate vie assurance couvre tous les composants connectés endommagés par une surtension (États-Unis, Canada et Puerto Rico seulement)

Description des spécifications

Parasurtenseur
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
: Watts 1800
Disjoncteur (Amp)  : Amp 15
Charge de Ports USB  : Oui
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : 120 volts (110 - 125 volts)
Type de connexion d’entrée  : Prise d’entrée NEMA 5-15P
Caractéristiques de la fiche d’entrée  : Prise d’entrée encombrant à Angle droit
Longueur du cordon d’entrée  : 3 m (10 ft)
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC
Courant de surtension maximale  : 84000 Amp
Interrupteurs  : Comprend les commutateurs de façade 5 - Master Switch contrôles tous les récipients de sortie (sauf celui marqué « Tension »), commutateurs individuels de prise de contrôle 4 prises de sortie individuelle
LED de diagnostic  : Protection présents (vert), mise à la terre (rouge), faible OK (jaune), Master (vert), moniteur, imprimante, AUX1 et AUX2 (bleu)
Suppression Joule C.a.  : 3150 Joule
Temps de réponse de répression AC  : NM = 0 ns, CM = < 1 ns
Modes de protection  : Inclut le Mode complet Normal (H-N) et commun Suppression de surtension de ligne Mode (N-G/H-G)
Tension de serrage  : 140 volts RMS
AC de répression contre les surtensions courant nominal  : 132000 Amp
Anti-surtensions C.A. utilisées  : Metal Oxide Varistors, selfs toroïdales d’équilibré et condensateurs VHF
Fusible thermique sûre  : Empêche les Conditions dangereuses lors extrême étendue des surtensions et des événements catastrophiques
UL1449 Laisser passer Rating  : 330 volts, 400 volts L-G, 400 volts L-N, N-G
IEEE587 Cat. Un Ringwave Let-Through  : < 35 Volt
Le filtrage EMI/RFI  : 40 - 80 dB
Protection Téléphone/DSL  : Oui
Détails de Protection Téléphone/DSL  : ligne 1
Câble (coaxial) Protection  : No
Réseau (Ethernet) Protection  : No
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 1,65 x 13,27 pouces x pouces 12,6 % (4,19 x 33,7 % cm x 32 cm)
Poids unitaire  : 3,88 lb (1,76 kg)
Matériaux de Construction  : plastique
Boîtier de couleur  : noir
Récipient à couleur  : noir
Couleur (ligne AC Cord)  : noir
Prise en charge des facteurs de forme  : Supports sous moniteur Placement comme un centre de contrôle de puissance pour un système de PC complet avec périphériques
Fiche coudée  : Oui
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.