SCHLAGE (ALLEGION BRAND) | MT15-485
Lecteur multi-technologies MT15-485
Description
Schlage lecteurs multitechnologiques sont conçus pour simplifier votre contrôle d’accès
solutions et permettre une transition de la proximité de la population existante ou de la bande magnétique
à la technologie de carte cryptée plus sûre à votre propre rythme-sans avoir à changer
que de nouvelles technologies sont disponibles. Cinq modèles disponibles pour répondre à tous les besoins et
fonctionne avec plusieurs facteurs de forme, y compris les bracelets, les cartes, les fobs et les étiquettes.
Technologie :
Lit 125 kHz proximité et 13,56 MHz smart credentials - MIFARE Classic, MIFARPlus, MIFARE DESFire EV1 et numéro de série de carte (CSN) d’autres fabricants smart credentials
Sortie Wiegand et RS-485 disponible sa gamme pour interface simple avec la plupart des panneaux de contrôle d’accès
Compatible avec les téléphones intelligents compatibles avec les téléphones intelligents compatibles avec les informations d’identification mobiles Schlage ou aptiQ
Simplicité :
Il existe 7 modèles disponibles pour s’adapter à n’importe quel besoin (clavier, bande de mag)
Compatible avec les compétences des Schlage, aptiQ et autres fabricants de l’industrie
Garantie limitée à vie
Installation :
Accueille les environnements d’installation intérieurs, extérieurs et non métalliques
Câble de connexion rapide permet une installation facile
Support de montage facile à installer
Caractéristiques
- Lecteur de contrôle d’accès, multi-technologies, Wall Mount, 12 Volt DC, 200 milliampères, 13,56 mégahertz/125 Kilohertz, 3,25" largeur x 0,76" profondeur x 5,1 « hauteur, polymère, noir
Spécifications :
Dim. approx. DRC-pouces | 5 "X 3" X 1 " |
---|---|
Format | MULTIPLES FORMATS |
Couleur | NOIR |
Environnement | RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES |
Fréquence | PLUSIEURS |
FIPS201 de conformité | FIPS201 COMPATIBLE |
Montage | MONTAGE EN SURFACE |
Type de produit | CARTE |
Interface | INTERFACE WIEGAND |
Format de lecture | MULTIFORMAT |
Catégorie de ventes | CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES |
Code UNSPSC | 43211700 |