VIKING ELECTRONICS | MTG-10
Multi-Tone Generator avec des nuances différentes 10

Nº PIÈCE FAB.  MTG-10
Nº PIÈCE  250500
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Modèle de Viking MTG-10 est un générateur de multi-tonalité, destiné à ajouter plusieurs tonalités audio contact contrôlé aux entrées de 600 ohm ou de systèmes de radiomessagerie.



Entrée audio les MTG-10 peut être connectée à n’importe quelle source de pagination, telles qu’un système de téléphone musique port ou backound de la pagination. Lorsqu’une fermeture de contact est fournie à une des entrées, la musique de fond ou la pagination est estompée et le ton qui convient est généré sur le système de pagination. La sirène ou le chant du coq évacuation toujours sont prioritaires et contourner n’importe quel ton de r othe en cours de génération.



Le MTG-10 peut également être configuré pour fournir une tonalité toutes les 15 secondes pour informer les appelants que leur conversation est enregistrée.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Sirène
  • Tonalité interrompue 784Hz
  • Porte carillon Ding Dong
  • Warble anneau électronique
  • Double Gong
  • Évacuation Whoop ANSI/NFPA temporelle, compatible lent whoop
  • Téléphone enregistrement Divulgation 500ms bip, toutes les 15 secondes
  • Double carillon
  • Carillon de quadruple
  • Buzz

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.