FIBERTEK américain | MTM-1605
MM module émetteur vidéo avec Up-the-Coax code 2,5 km

Nº PIÈCE FAB.  MTM-1605
Nº PIÈCE  339166
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les produits de série de American Fibertek 1000 transmettent un seul canal de vidéos de haute qualité avec un canal supplémentaire de données bidirectionnelle sur une fibre optique multimode. Conçu pour être complètement transparent à tous les fabricants de caméra et le moniteur, ce système ne nécessite aucun réglage de champ à l’installation ou la maintenance supplémentaire par la suite. Voyants de diagnostic fournissent une indication visuelle rapide de l’état du système. Équipement peut être monté comme modules autonomes ou unités de rack dans le bâti de carte Fibertek SR-20/2American.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour des distances jusqu'à 3 kkm 1,8 mmiles
  • Transmission de la couleur
  • Plus petit profil disponible n’importe où
  • Compatible avec les Ademco Video, Baxall, Betatech, Molynx, Panasonic, Pelco, Philips, Sensormatic, Synectics, Vicon et autres fournisseurs de contrôle
  • Compatible avec NTSC, PAL, RS170A, RS343A normes CCIR
  • Versions monomode et multimodes
  • Disponible sous forme de modules autonomes ou en mode grille pour une utilisation avec la American Fibertek baie de pouces 20 SR-2/19

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Contrôle PTZ OUI
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.