XCEEDID | MTMS15
Multi-technologies bande magnétique lecteur, 5" lecture plage, 5 à 16 VDC, 13,56 mégahertz, 125 Kilohertz, 4,43" longueur x 5,17" largeur x 1,15" hauteur, PBT polymère

Nº PIÈCE FAB.  MTMS15
Nº PIÈCE  507855
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accueille les environnements d’Installation intérieur, extérieur, métalliques et Non métalliques
  • Reconnaît les informations d’identification de piste magnétique, plupart proximité informations d’identification et les informations d’identification AptiQ puce MIFARE Classic et MIFARE DESFire TM EV1
  • Compatible NFC, lit les informations d’identification AptiQmobile TM
  • Câble de connexion rapide pour une Installation facile
  • Simple jeu de couleurs de câblage est identique à la plupart des lecteurs sur le marché
  • Support de montage facile à installer
  • Tri-State LED rouge, vert, ambre Visual indicateur et rétroaction Audio représentant État une activité d’Information, facilement perceptible pour les audible ou déficients visuels
  • Wiegand ou sortie RS-485 pour une Interface Simple avec panneaux de contrôle d’accès la plupart
  • Multiples options de couleur de la couverture de lecteur
  • Bande magnétique piste 2 par défaut, les titres 1 et 3 Configurabe

Informations techniques

FIPS 201-1

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit CLAVIER ET CARTE
Format MULTIPLES FORMATS
Format de lecture MULTIFORMAT
Fréquence PLUSIEURS
Montage MONTAGE EN SURFACE
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES