COMPULINK | MTRJPMTRJP50D2
Multimode de 6,6 pi / 2m 50 microns cavalier 2-fibre Composite MT-RJ à MT-RJ OM2 SX150 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  MTRJPMTRJP50D2
Nº PIÈCE  255514
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ces assemblages de câbles sont MTRJ femelle à cordons de raccordement optiques MTRJ fibre féminine. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 carte de montage, évalué OM2, évalué à 1,6 mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.
Ce produit est discontinué par le pli de sup

Spécifications  :

Type de connecteur MT-RJ-MT-RJ
Type de fibre OM2
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705