COMPULINK | MTRJPSTC50D10
Multimode de 32,8 pi / 10m 50 microns de cavalier 2-fibre Composite MT-RJ ST céramique OM2 SX150 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  MTRJPSTC50D10
Nº PIÈCE  269257
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ces assemblages de câbles sont femelles à ST cordon fibre optique MTRJ. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 carte de montage, évalué OM2, évalué à 1,6 mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.
Ce produit est discontinué par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur MT-RJ - ST
Type de fibre OM2
Longueur 10 M | 32,81 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650