COMPULINK | MTRJPSTC50D12
Multimode de 39,4 pi / 12m 50 microns de cavalier 2-fibre Composite MT-RJ ST céramique OM2 SX150 Aqua

Nº PIÈCE FAB.  MTRJPSTC50D12
Nº PIÈCE  269259
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Ces assemblages de câbles sont femelles à ST cordon fibre optique MTRJ. Les assemblys sont construites utilisant aqua chemisé 50/125 carte de montage, évalué OM2, évalué à 1,6 mm zipcordage. Également disponible dans d’autres longueurs.
Ce produit est discontinué par le fournisseur.

Spécifications  :

Type de connecteur MT-RJ - ST
Type de fibre OM2
Longueur 12 M | 39,37 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650