SECURITRON MAGNALOCK CORP | MUNL-12
Mortaise déverrouiller - 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  MUNL-12
Nº PIÈCE  CS242278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pas de coupe ou de modification du montant requis
  • Versions avec précharge
  • Correspond à la norme ANSI 4-7/8" 123,8 mm grève découpe
  • Ne motorisé, aucun solénoïdes
  • Résau entièrement caché
  • Maintient la fonction assurée en tout temps
  • Service continu
  • Loquet du statut sensostandard
  • Un seul modèle fonctionne avec la plupart nord-américain mortaise serrures Sargent 7800 et 8200 exige onglet kit modèle STK-1 pour les installations après coup

Spécifications  :

Type de produit CYLINDRIQUE OU MORTAISE SERRURES
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage UNIVERSAL
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Commutateurs MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 12 VOLTS DC
UL ÉTIQUETTE DE 3 HEURES FEU UL
Garantie DURÉE DE VIE
Code UNSPSC 31162407