BOSCH SECURITY SYSTEMS | MVC-FIVA4-ENC1
ENCODEUR MONOCANAL POUR IVA 4,0

Nº PIÈCE FAB.  MVC-FIVA4-ENC1
Nº PIÈCE  410259
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La sixième génération du système d’analyse vidéo intelligente Bosch avec un algorithme amélioré, IVA 4,50, est le système de garde-assistant de choix lorsque vous avez besoin de détection de mouvement vidéo fiable pour utilisation intérieure ou extérieure. IVA 4,50 est state-of-the-art d’analyse vidéo intelligente qui détecte avec fiabilité, titres et analyse les objets en mouvement tout en supprimant les alarmes non désirés provenant de sources de rayonnements non essentiels dans l’image. IVA 4,50 est une option de licence déjà fin prêt à Dinion2X IP IVA, FlexiDome2X IP IVA, AutoDome G4 IP(H.264) IVA, AutoDome Easy II IP IVA et caméras AutoDome Easy HD IVA, ainsi que les familles de XF VIP des encodeurs. Fonctionnalités intégrées de IVA 4,5 de caméras et d’encodeurs sont capable de détecter le ralenti et supprimé les objets, en plus de s’attarder, franchissement de ligne multiples et trajectoires. IVA 4,50 prend en charge la détection tête et aussi détection de flux optique d’objets dans une scène de vidéo-surveillance et détection de la foule de base comme la nouvelle fonctionnalité. Les filtres de détection configurables et suivi avancée améliorer la fiabilité et réduisent la charge de travail d’opérateur. IVA 4,50 est livré avec l’outil de calibration améliorée pour permettre l’étalonnage de l’appareil photo en quelques minutes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Analytique intégrée élimine PC dédié et associés de maintenance logicielle
  • Détecte l’objet idle/enlevé, s’attarder et ligne-croisement
  • Affiche/détecte les trajectoires de l’objet, vitesse, direction, chefs et couleur
  • Détection de flux optique d’objets dans une scène de surveillance
  • Crée des métadonnées pour la recherche médico-légale de vidéo enregistrée

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.