Complète de câbles | MVGA15P-P-12hr
Pro AV / IT série micro VGA HD15 prise pour brancher le câble, 12ft

Nº PIÈCE FAB.  MVGA15P-P-12HR
Nº PIÈCE  510524
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Global Pro AV / IT série Micro HD15 VGA câbles sont parfaits pour les espaces restreints où un connecteur de HD15 pleine grandeur serait trop grand. Ces micro HD15 mâle/femelles câbles sont construction véritable haute résolution avec trois individuellement 95 % blindé

Applications

Global Pro AV / IT câbles de la série ont été approuvés par Pro AV et I.T. intégrateurs en raison de leur fiabilité légendaire, la performance et la valeur. C’est pourquoi ils ont été le câble « aller à » dans le monde entier pour les salles de conférence, salles de classe, des centres de données, s

Caractéristiques

  • HD15 micro mâle/mâle HD15
  • Conçu pour l’imagerie haute résolution jusqu'à QXGA 2048 x 1536
  • 3 individuellement 95 % étamé cuivre étamé blindé coaxiaux
  • 100 enveloppe de bouclier % Aluminium foil offre une couverture supplémentaire
  • Micro moulé conception pour connecter facilement en tigh

Description des spécifications

Classe de performance  : mieux
Type de connecteur 1  : HD15 mâle
Type de connecteur 2  : HD15 mâle
Résolution  : 2048 x 1536
Calibre  : 32AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : Triple blindé, intérieure 95 % étamé pellicule de cuivre et d’aluminium de 100 %

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.