Complète de câbles | MVGA15P-P-3hr/A
Pro AV / micro informatique série VGA HD15 fiche à brancher avec le câble audio, 3ft

Nº PIÈCE FAB.  MVGA15P-P-3HR/A
Nº PIÈCE  510522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Global Pro AV / IT série Micro HD15 VGA câbles sont parfaits pour les espaces restreints où un connecteur de HD15 pleine grandeur serait trop grand. Ces micro HD15 mâle/femelles câbles sont construction véritable haute résolution avec trois individuellement 95 % blindé

Applications

Global Pro AV / IT câbles de la série ont été approuvés par Pro AV et I.T. intégrateurs en raison de leur fiabilité légendaire, la performance et la valeur. C’est pourquoi ils ont été le câble « aller à » dans le monde entier pour les salles de conférence, salles de classe, des centres de données, s

Caractéristiques

  • HD15 micro mâle/mâle HD15
  • Mini stéréo intégré 3,5mm câble audio
  • Conçu pour l’imagerie haute résolution jusqu'à QXGA 2048 x 1536
  • 3 individuellement 95 % étamé cuivre étamé blindé coaxiaux
  • 100 enveloppe de bouclier % Aluminium foil offre une couverture supplémentaire

Description des spécifications

Classe de performance  : mieux
Type de connecteur 1  : HD15 mâle avec stéréo 3,5mm Audio mâle
Type de connecteur 2  : HD15 mâle avec stéréo 3,5mm Audio mâle
Résolution  : 2048 x 1536
Calibre  : 32AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : Nickel
Blindage  : Tripl

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500