BOGEN | MVP210BG
passerelle VoIP 2-port

Nº PIÈCE FAB.  MVP210BG
Nº PIÈCE  304651
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Entreprises peuvent être mis en place pour la pagination de généraux de transverse simultanée à plusieurs emplacements dans un établissement ou sur un campus sans exécuter de nouvelles lignes, ou même à des endroits éloignés des milliers de miles de distance. de Bogen contrôleurs de téléavertissement zone, TAMB et amplificateurs intègrent de façon transparente avec les passerelles VoIP pour fournir la pagination voix aériennes sur les réseaux IP.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Utilise le réseau Ethernet existant
  • Charge simultanée voix pagination à plusieurs emplacements au sein d’un établissement, à proximité ou direction des immeubles de bureaux, ou à des sites distants en utilisant Internet ou un Intranet
  • Pagination simple ou multizone à n’importe quel ou tous les endroits
  • Communiquer efficacement des messages d’alerte l’échelle de la société ou des annonces d’ordre général, économisant temps et argent tout en améliorant la communication
  • Se connecte directement aux téléphones ou PBX ; compatible avec n’importe quel type de port téléphone
  • Configurable à partir d’un navigateur Web ou Microsoft Windows

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600