SIEMON COMPANY | MX-FP-S-02-04
Façade, encastré, ouvertures 2, MX, gris

Nº PIÈCE FAB.  MX-FP-S-02-04
Nº PIÈCE  245447
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les façades modulaires MAX allient haute capacité esthétique offrant un regard neuf pour faire correspondre les technologies d’aujourd'hui. Les façades sont conçus pour être utilisés avec les modules MAX inclinés ou plats. Ses biens finition petites égratignures de masques qui peuvent survenir lors de l’utilisation quotidienne.

Caractéristiques

  • Rapide Identification de Slide-in couleur icônes permettent aux utilisateurs d’identifier instantanément les différents types de dispositifs ou d’applications
  • Façades de variété disponibles en noir, blanc, brillant Ivoire de blanc, gris, Ivoire et lumière
  • Support multimédia complet de multimédia
  • Options de densité unique et façades double commande disponibles
  • Feuilles d’étiquettes d’étiquettes de désignation peuvent être commandés pour une utilisation avec les imprimantes

Spécifications  :

Couleur GRIS
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 2