SIEMON COMPANY | MX-MMO-02
Prise multimédia de max 18-Port, blanc

Nº PIÈCE FAB.  MX-MMO-02
Nº PIÈCE  249150
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette boîte de montage en surface extra-plat multi-user/multimédia est inégalée dans les caractéristiques et la flexibilité et est idéale pour une utilisation comme un assembly de sortie de télécommunications multi-utilisateurs (MUTOA) tel que spécifié dans ANSI/TIA/EIA-568-B.1. Il fournit la zone de stockage pour place o t 12m (39,4 pi) du câble dans la mémoire tampon de fibre optique à l’aide de notre plateau de gestion fibre optique en option et au moins 2m (6,6 pi) du câble à 4 paires torsadées non blindées dans la base, tout en conservant un rayon de courbure minimal de 30mm (1,2 po).

Caractéristiques

  • Capacité de stockage - conformité TIA fournit pour mou de câble tout en maintenant les exigences en matière de rayon de pliage minimum
  • Entrées - Breakout sur quatre côtés pour entrée de câble/chemin
  • Gestion de la fibre - espace pour bac de gestion fibre optique en option
  • Logement s’accroche ensemble - une vis imperdable est incluse pour une sécurité accrue
  • Points d’ancrage de l’attache câble - pour gestion des câbles
  • Polyvalence - MAX MUTOA peut accueillir n’importe quelle combinaison de jusqu'à 18 ports de supports mixtes ou jusqu'à 36 ports Fibre
  • Américains et européen compatible - Compatible avec n’importe quel standard simple ou double gang boîte électrique y compris les normes européennes, de vis et de ruban adhésif inclus ; aimants en option
  • Durabilité - impact résistant aux UV, haute en plastique empêche la décoloration des couleurs et offre une durabilité accrue
  • Identification rapide - écrire-sur la surface pour identification supplémentaire

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 18