SIEMON COMPANY | MX-PTF-S-06-02
Façade antivol max 6-Port, seul Gang, blanc

Nº PIÈCE FAB.  MX-TFP-S-06-02
Nº PIÈCE  264463
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

façades de MAX inviolable de Siemon offrent une solution de profil bas sûr, pour le montage de notre gamme complète de modules de MAX. Les caractéristiques de conception une base monobloc qui accepte jusqu'à six modules MAX d’angle et est sécurisée par un couvercle solide et un choix de star inviolables ou vis à tête fendue standard. La base se monte sur n’importe quelle prise murale simple dont la boîte de raccordement de fibre de Siemon.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Gang 1
Chargé NON
Nombre de Ports 6
Montage MONTAGE ENCASTRÉ