PLANTRONICS | MX10 | 43404-31
MX10 Processeur Audio universel

Nº PIÈCE FAB.  MX10  | 43404-31
Nº PIÈCE  198860
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le processeur Audio universel MX10 connecte votre téléphone et l’ordinateur ou l’appareil audio externe à un casque de Plantronics et permet de contrôler le son dans votre casque. Le MX10 comprend compatibilité quasi universelle avec single - et multi - line des téléphones. Une prise de déconnexion rapide vous permet d’éloigner votre bureau sans retirer le casque ou interrompre l’appel.

Caractéristiques

  • Réception du contrôle de volume
  • Touche "secret"
  • Commutateur casque/combiné
  • Commutateur téléphone/ordinateur (audio)
  • SoundGuard PlusTM système pour assurer le niveau d’écoute confortable tandis que sur le téléphone
  • Système d’appel ClarityTM de faire des discours de téléphone plus intelligible et plus facile à comprendre
  • 8-pied cordon avec deux bouchons de 3,5mm pour la connexion à la source de l’ordinateur/audio
  • Compatible avec pratiquement n’importe quel appareil fixe et la plupart des appareils audio avec 3,5mm ports pour microphone et casque connexion

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR DE CASQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE L’UTILISATEUR